🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Prise d'aspiration centralisée Céliane sans contact livrée avec enjoliveur blanc - 067430

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • mode de pose - encastré

  • buse d'aspiration à socle - Oui

  • interrupteur à pédale - Non

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060674304

Réf. Sonepar

00001067430

Réf. Fournisseur

067430

Marque

Legrand

matériau:

plastique

mode de pose:

encastré

buse d'aspiration à socle:

Oui

interrupteur à pédale:

Non

couleur:

blanc

hauteur:

71 mm

largeur:

71 mm

profondeur:

41.8 mm

croche de contact:

Non

Prise d'aspiration centralisée Céliane sans contact pour centrale non filaire de type ALDES livrée avec enjoliveur blanc - à équiper d'une plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Prise d'aspiration centralisée Céliane sans contact pour centrale non filaire de type ALDES (système sans contact avec déclenchement par onde de pression)Prise livrée avec enjoliveur blancFonctionne avec les systèmes suivants :- Aldes : modèles Familly, Boosty, c.Cleaner, c.Booster et c.Power- Générale d'aspiration : modèle SonisA associer à une plaque Céliane

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand