Legrand - Prise de courant 2x2P+T verticale Plexo composable anthracite - 069843L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
anthraciteCaractéristiques principales
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 2
couleur - anthracite
mode de pose - autre
courant nominal - 16 A
Conditionnement
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971883703
Réf. Sonepar
00001188370
Réf. Fournisseur
069843L
Marque
Legrand
modèle:
broche de contact de protection
nombre d'unités:
2
couleur:
anthracite
mode de pose:
autre
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
4
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
4
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
1
impression/marquage:
degré de protection (IP)
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Oui
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
7016
finition métallique:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Non
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
largeur d'appareil:
70.5 mm
hauteur d'appareil:
141.5 mm
profondeur d'appareil:
47.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
type de contact de protection:
rond
nombre de contacts actifs (carré):
0
nombre de ports USB-A:
0
Nombre de ports USB-C:
0
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


