Legrand - Prise de courant 3P+N+T avec éclips Plexo IP66 complet 20A 400V~ - gris - 090457

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
nombre d'unités - 1
couleur - gris
mode de pose - saillie
courant nominal - 20 A
Conditionnement
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060904579
Réf. Sonepar
00001090457
Réf. Fournisseur
090457
Marque
Legrand
modèle:
autre
nombre d'unités:
1
couleur:
gris
mode de pose:
saillie
courant nominal:
20 A
nombre de pôles coupés (ronds):
1
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
1
impression/marquage:
autre
type de connexion:
borne à vis
avec volet de protection:
Oui
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
7016
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
encastrement isolé:
Non
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Oui
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
400 V
fréquence:
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
largeur d'appareil:
98 mm
hauteur d'appareil:
117 mm
profondeur d'appareil:
70 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
type de contact de protection:
rond
nombre de ports USB-A:
0
Nombre de ports USB-C:
0
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
Prises de courant 20A Plexo 66 completIP66 - IK08 - 400V~ - Gris RAL7016/TO 29Avec éclips de protection - 3P+N+TBoîtier simple livré avec presse-étoupe ISO20Borne livrée ouverte, vis inox mixtes imperdables
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


