Legrand - Prise Double USB 3A - Epure Blanc Satin Art d'Arnouldp - 67922

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de sortie max. - 3000 mA
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Nombre de ports USB-C - 0
modèle - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233620679227
Réf. Sonepar
00012067922
Réf. Fournisseur
67922
Marque
Legrand
courant de sortie max.:
3000 mA
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
Nombre de ports USB-C:
0
modèle:
autre
tension de fonctionnement:
100...240 V
fréquence:
50...60 Hz
type de connexion:
borne à vis
numéro RAL:
9003
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
80 mm
profondeur d'appareil:
86 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
traitement antibactérien:
Non
nombre de ports USB-A:
2
tension de sortie:
5...5 V
consommation d'énergie:
0.068 W
Les Atouts de l'article:
Chargeur 2 USB Type-A 3A Art d'Arnould Univers Epure Blanc satin Dimensions grand carrée 80x80mm Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste Conforme aux normes : CEI 62368 -1 (Sécurité) et ETSI EN 301489 - 34 (CEM)
Les Atouts de la gamme:
Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.



