Legrand - Prise Double USB 3A - Mémoire Cristal Art d'Arnould - 67022

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. - 3000 mA

  • mode de pose - encastré

  • couleur - autre

  • Nombre de ports USB-C - 0

  • modèle - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233620670224

Réf. Sonepar

00012067022

Réf. Fournisseur

67022

Marque

Legrand

courant de sortie max.:

3000 mA

mode de pose:

encastré

couleur:

autre

Nombre de ports USB-C:

0

modèle:

autre

tension de fonctionnement:

100...240 V

fréquence:

50...60 Hz

type de connexion:

borne à vis

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

41 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

traitement antibactérien:

Non

nombre de ports USB-A:

2

tension de sortie:

5...5 V

consommation d'énergie:

0.07 W

prise chargeur double USB Type-A 3A 15W Art d'Arnould univers Mémoire finition Cristal monobloc format 1 poste - livré complet avec gabarit de découpe et vis chromés

Les Atouts de l'article:

Chargeur 2 USB Type-A 3A Art d'Arnould Univers Mémoire Cristal Dimensions grand carrée 80x80mm Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste Conforme aux normes : CEI 62368 -1 (Sécurité) et ETSI EN 301489 - 34 (CEM)

Les Atouts de la gamme:

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.