Legrand - Prise fixe Hypra IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 2P+T - métal - 052232

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 3

  • position horaire des contacts de terre - 9 h

  • technique de raccordement - borne à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060522322

Réf. Sonepar

00001052232

Réf. Fournisseur

052232

Marque

Legrand

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles:

3

position horaire des contacts de terre:

9 h

technique de raccordement:

borne à vis

couleur caractéristique:

rouge

indice de protection (IP):

IP44

direction d'enfichage:

droit

matériau:

autre

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

72 mm

écart vertical entre les trous:

60 mm

dimension de bride, horizontale:

64 mm

écart horizontal entre les trous:

52 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Prise fixe Hypra IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 2P+T - métal rouge - montage en saillie avec boîtiers

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand