Legrand - Prise fixe Hypra IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - métal - 052234

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 5

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • technique de raccordement - borne à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060522346

Réf. Sonepar

00001052234

Réf. Fournisseur

052234

Marque

Legrand

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles:

5

position horaire des contacts de terre:

6 h

technique de raccordement:

borne à vis

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

0 A

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3013

indice de protection (IP):

IP44

direction d'enfichage:

droit

matériau:

autre

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

84 mm

écart vertical entre les trous:

70 mm

dimension de bride, horizontale:

74 mm

écart horizontal entre les trous:

60 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Prise fixe Hypra IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - métal rouge - montage en saillie avec boîtiers

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand