Legrand - Prise fixe Hypra IP44 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - métal - 053833

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 63 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles - 4
position horaire des contacts de terre - 6 h
technique de raccordement - borne à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060538330
Réf. Sonepar
00001053833
Réf. Fournisseur
053833
Marque
Legrand
intensité de courant IEC:
63 A
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles:
4
position horaire des contacts de terre:
6 h
technique de raccordement:
borne à vis
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
0 A
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3013
indice de protection (IP):
IP44
direction d'enfichage:
droit
matériau:
autre
finition militaire:
Non
dimension de bride, verticale:
106 mm
écart vertical entre les trous:
85 mm
dimension de bride, horizontale:
106 mm
écart horizontal entre les trous:
77 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


