Legrand - Prise haut-parleur Céliane enjoliveur Noir et support - CZ0311

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - connexion haut-parleur
mode de pose - encastré
couleur - noir
avec jacks/coupleurs - Non
composition - mécanisme complet avec cadre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972443722
Réf. Sonepar
00001244372
Réf. Fournisseur
CZ0311
Marque
Legrand
utilisation:
connexion haut-parleur
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
avec jacks/coupleurs:
Non
composition:
mécanisme complet avec cadre
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9017
transparent:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
nombre de modules (construction modulaire):
2
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
74 mm
hauteur d'appareil:
74 mm
profondeur d'appareil:
35 mm
raccords isolés:
Non
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


