Legrand - Prise haut-parleur double dooxie finition noir - 095289

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - autre

  • direction de sortie - incliné

  • montage apparent - Non

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971089082

Réf. Sonepar

00001108908

Réf. Fournisseur

095289

Marque

Legrand

type de connecteur:

autre

catégorie:

autre

direction de sortie:

incliné

montage apparent:

Non

couleur:

noir

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

avec jacks/coupleurs:

Non

type de connexion:

autre

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Non

compatible avec des couvercles tiers:

Non

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

sans

avec protection contre la poussière:

Non

codage mécanique:

Non

code couleur:

Oui

largeur d'appareil:

73 mm

hauteur d'appareil:

73 mm

profondeur d'appareil:

34.25 mm

Prise double pour haut-parleur dooxie - livrée avec support et enjoliveur noir, à équiper de plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Permet de brancher deux appareils en même temps.

Les Atouts de la gamme:

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand