Legrand - Prise haut-parleur simple dooxie finition blanc - 600381

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
direction de sortie - incliné
montage apparent - Non
couleur - blanc
montage encastré - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3414971093546
Réf. Sonepar
00001109354
Réf. Fournisseur
600381
Marque
Legrand
type de connecteur:
autre
direction de sortie:
incliné
montage apparent:
Non
couleur:
blanc
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
composition:
mécanisme seul
avec jacks/coupleurs:
Non
numéro RAL:
9003
type de connexion:
autre
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Non
compatible avec des couvercles tiers:
Non
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
sans
avec protection contre la poussière:
Non
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Non
code couleur:
Oui
largeur d'appareil:
73 mm
hauteur d'appareil:
73 mm
profondeur d'appareil:
35.5 mm
Les Atouts de l'article:
Prise simple haut-parleur dooxie - À équiper d'une plaque Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil Poussette automatique repérée (N/R) pour raccordement des appareils facilité Livrée avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet à la prise de rester utilisable pendant le chantier Blanc
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.





