fin de vie

Legrand - Prise Hypra 32A pour remplacement Martin Lunel 32A -3P+N+T -380/415V~ -plastique - 052884

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 4

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • technique de raccordement - borne à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060528843

Réf. Sonepar

00001052884

Réf. Fournisseur

052884

Marque

Legrand

intensité de courant IEC:

32 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles:

4

position horaire des contacts de terre:

6 h

technique de raccordement:

borne à vis

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

400 A

couleur caractéristique:

rouge

indice de protection (IP):

IP44

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

dimension de bride, verticale:

118 mm

écart vertical entre les trous:

80 mm

dimension de bride, horizontale:

101 mm

écart horizontal entre les trous:

90 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Prise transfert direct Hypra 32A 3P+N+T 380V~ à 415V~ pour remplacement Martin Lunel 32A - plastique rouge

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand