Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Prise mobile 2P+T - IP44 - 100V à 130V 32A - 555211

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Prise mobile 2P+T - IP44 - 100V à 130V 32A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune

  • position horaire des contacts de terre - 4 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972779111

Réf. Sonepar

00001555211

Réf. Fournisseur

555211

Marque

Legrand

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) jaune

position horaire des contacts de terre:

4 h

indice de protection (IP):

IP44

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

0 A

couleur caractéristique:

jaune

numéro RAL:

1018

technique de raccordement:

borne à vis

direction d'enfichage:

droit

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

INDE

Prise mobile P17 Tempra Pro plastique IP44 IK09 2P+T 32A 100V~ à 130V~ - avec serrage du câble et fermeture sans outil, livrée non verrouillée

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand