Legrand - Prise mobile caoutchouc avec collier d'amarrage Martin Lunel 2P IP44 16A 24V - 054728

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 2
tension selon EN 60309-2 - autre
indice de protection (IP) - IP44
technique de raccordement - borne à vis
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060547288
Réf. Sonepar
00001054728
Réf. Fournisseur
054728
Marque
Legrand
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
2
tension selon EN 60309-2:
autre
indice de protection (IP):
IP44
technique de raccordement:
borne à vis
direction d'enfichage:
droit
entrée de câble:
raccord à écrou
matériau:
caoutchouc
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Conforme : - à la norme internationale IEC 60309-1- au décret du 14/11/88 sur la protection des travailleurs Mauve - 24V~ - 16A - 2P Prise de courant TBT mobile - caoutchouc avec collier d'amarrage - Martin Lunel Raccordement sur bornes 3xØ4mm pour prise de courant TBT 16A et raccordement sur bornes Ø5mm pour prises de courant TBT32 A


