Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Prise mobile Hypra IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 2P+T - plastique - 052282

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 9 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060522827

Réf. Sonepar

00001052282

Réf. Fournisseur

052282

Marque

Legrand

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

9 h

indice de protection (IP):

IP44

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

technique de raccordement:

borne à vis

direction d'enfichage:

droit

entrée de câble:

douille de protection contre le ployage

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Prise mobile Hypra - IP44 - 16A - 380Volts~ à 415Volts~ - 2P+T - plastique - rouge

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand