Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Prise mobile Hypra IP44 32A - 200V~ à 250V~ - 3P+N+T - plastique - 052784

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 9 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060527846

Réf. Sonepar

00001052784

Réf. Fournisseur

052784

Marque

Legrand

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

9 h

indice de protection (IP):

IP44

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5005

technique de raccordement:

borne à vis

direction d'enfichage:

droit

entrée de câble:

douille de protection contre le ployage

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Prise mobile Hypra IP44 - 32A - 200Volts~ à 250Volts~ - 3P+N+T - plastique - bleu

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand