🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Legrand - Prise mobile Hypra IP44 TBT 16A - 20V= à 50V= - 2P - caoutchouc - 052485

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - autre

  • position horaire des contacts de terre - 10 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060524852

Réf. Sonepar

00001052485

Réf. Fournisseur

052485

Marque

Legrand

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

autre

position horaire des contacts de terre:

10 h

indice de protection (IP):

IP44

couleur caractéristique:

noir

numéro RAL:

7030

technique de raccordement:

borne à vis

direction d'enfichage:

droit

entrée de câble:

douille de protection contre le ployage

matériau:

caoutchouc

finition militaire:

Non

Prise mobile Hypra IP44 TBT 16A - 20Volts= à 50Volts= - 2P - caoutchouc- finition blanc

Les Atouts de l'article:

Prise de courant mobile Hypra IP44 Blanche - 20V= à 50V= - TBT 16A - 2P Caoutchouc

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand