Legrand - Prise mobile Hypra IP66/67-55 16A - 200V~ à 250V~ - 3P+T - plastique - 051177

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre - 9 h
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060511777
Réf. Sonepar
00001051177
Réf. Fournisseur
051177
Marque
Legrand
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre:
9 h
indice de protection (IP):
IP67
couleur caractéristique:
bleu
numéro RAL:
5005
technique de raccordement:
borne à vis
direction d'enfichage:
droit
entrée de câble:
douille de protection contre le ployage
matériau:
plastique
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


