Legrand - Prise mobile Hypra IP66/67-55 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - plastique - 051180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060511807
Réf. Sonepar
00001051180
Réf. Fournisseur
051180
Marque
Legrand
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP67
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):
0 A
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
technique de raccordement:
borne à vis
direction d'enfichage:
droit
entrée de câble:
douille de protection contre le ployage
matériau:
plastique
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


