En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Legrand - Prise mobile P17 IP44 32A - 20V~ à 25V~ - 2P - 055281

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Prise mobile P17 IP44 32A - 20V~ à 25V~ - 2P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violet

  • position horaire des contacts de terre - 0 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060552817

Réf. Sonepar

00001055281

Réf. Fournisseur

055281

Marque

Legrand

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violet

position horaire des contacts de terre:

0 h

indice de protection (IP):

IP44

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

0 A

couleur caractéristique:

violet

numéro RAL:

4001

technique de raccordement:

borne à vis

direction d'enfichage:

droit

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

Prise mobile P17 IP44 IK09 32A - 20Volts~ à 25Volts~ - 2 pôles - plastique - mauve

Les Atouts de l'article:

Prise de courant mobile P17 IP44 Mauve - 20V~ à 25V~ - 32A - 2P Plastique IK09

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand