Legrand - PRISE RASOIR 230V/120-230V AVEC SUPPORT A VIS CARRE MAGNESIUM - 572653

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - mécanisme seul

  • mode de pose - encastré

  • tension nominale valeur basse - 120 V

  • tension nominale valeur haute - 230 V

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245065726534

Réf. Sonepar

00001572653

Réf. Fournisseur

572653

Marque

Legrand

composition:

mécanisme seul

mode de pose:

encastré

tension nominale valeur basse:

120 V

tension nominale valeur haute:

230 V

couleur:

gris

nombre de modules (construction modulaire):

3

avec volet de protection:

Non

tension commutable:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

150 mm

profondeur d'appareil:

52.5 mm

avec boîte d'encastrement:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

50 mm

PRISE RASOIR 230V/120-230V AVEC SUPPORT A VIS CARRE MAGNESIUM Gamme Artéor Hors France vendue à l'internaltional