Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Prise rasoir Céliane - connexion à bornes automatiques - CM0135

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • mode de pose - encastré

  • tension nominale valeur basse - 120 V

  • tension nominale valeur haute - 230 V

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972422031

Réf. Sonepar

00001242203

Réf. Fournisseur

CM0135

Marque

Legrand

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

mode de pose:

encastré

tension nominale valeur basse:

120 V

tension nominale valeur haute:

230 V

couleur:

autre

nombre de modules (construction modulaire):

5

avec volet de protection:

Non

tension commutable:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

largeur d'appareil:

75.5 mm

hauteur d'appareil:

154 mm

profondeur d'appareil:

51 mm

avec boîte d'encastrement:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

50 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Prise rasoir Céliane - livrée avec support, à équiper d'un enjoliveur et d'une plaque de finition Céliane 4/5 modules - connexion à bornes automatiques - conforme aux normes EN 60742 et EN 61558-2-5

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand