En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Legrand - Prise réseau câblée AFORM Céliane - double F à visser - CM0399

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - support de module

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 3.9 dB

  • nombre de sorties - 2

  • type de prise - autre

  • modèle - prise terminale TWIN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972422055

Réf. Sonepar

00001242205

Réf. Fournisseur

CM0399

Marque

Legrand

mode de pose:

support de module

atténuation de raccordement à 860 MHz:

3.9 dB

nombre de sorties:

2

type de prise:

autre

modèle:

prise terminale TWIN

nombre de modules (construction modulaire):

2

couvercle:

sans

compatible au modem par câble:

Oui

compatible à une alimentation à distance:

Non

type de fixation:

fixation par encliquetage

couleur:

autre

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

36 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

DAB+:

Non

Prise réseau câblée AFORM Céliane - double F à visser - pour maintenance d'installation - à équiper d'un support universel Batibox, d'un enjoliveur et d'une plaque de finition Céliane

Les Atouts de l'article:

Étoile blindée Classe A pour réseau câblé AFORMCâblage avec câble coaxial et reçoit les différentes fiches du marchéRéception télévision et internet multimédia 5-862 MHz - Arrivée de câble uniqueCompatible avec télévision Ultra Haute DéfinitionPeut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand