Legrand - Prise RJ45 catégorie 5e FTP dooxie one livré avec plaque carrée blanche - 600777

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

catégorie:

5E

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 5E

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971093997

Réf. Sonepar

00001109399

Réf. Fournisseur

600777

Marque

Legrand

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

5E

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

couleur:

blanc

composition:

mécanisme complet avec plaque

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

numéro RAL:

0

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Non

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

sans

avec protection contre la poussière:

Oui

code couleur:

Oui

largeur d'appareil:

87 mm

hauteur d'appareil:

87 mm

profondeur d'appareil:

34.69 mm

Prise téléphone/informatique RJ45 blindée catégorie 5e FTP dooxie one - livrée complète avec enjoliveur, support, plaque carrée blanche et coque de protection chantier

Les Atouts de l'article:

Prise RJ45 catégorie5e FTP dooxie OnePour application Grade 1 et 2Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568Livrée avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet à la prise de rester utilisable pendant le chantier

Les Atouts de la gamme:

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand