Legrand - Prise RJ45 catégorie 6 FTP - Mémoire Cristal Art d'Arnould - 67025

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233620670255

Réf. Sonepar

00012067025

Réf. Fournisseur

67025

Marque

Legrand

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

couleur:

autre

composition:

mécanisme complet avec plaque

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

numéro RAL:

0

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Non

décharge séparée de câble de traction:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

avec protection contre la poussière:

Non

code couleur:

Oui

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

35 mm

nombre de modules (construction modulaire):

2

Prise multimédia RJ45 catégorie 6 FTP Art d'Arnould univers Mémoire finition Cristal monobloc format 1 poste - livré complet avec gabarit de découpe et vis chromés

Les Atouts de l'article:

Prise RJ45 catégorie 6 FTPFinition cristalLes couleurs et apparences peuvent varier d'une plaque à l'autre en raison de leur fabrication artisanaleUn design intemporel aux angles délicats, idéal pour des intérieurs élégants avec une touche rapellant l'héritage ArnouldSe monte dans une boîte d'encastrement selon votre type de mur et selon le nombre de postes de votre installation

Les Atouts de la gamme:

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand