Legrand - Prise RJ45 Catégorie 6 - Les Apparents - Complet Blanc - ALB4307WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - RJ45 8(4)
catégorie - 6
montage apparent - Oui
couleur - blanc
composition - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973114461
Réf. Sonepar
00001311446
Réf. Fournisseur
ALB4307WH
Marque
Legrand
type de connecteur:
RJ45 8(4)
catégorie:
6
montage apparent:
Oui
couleur:
blanc
composition:
autre
montage encastré:
Non
indice de protection (IP):
IP20
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
avec jacks/coupleurs:
Non
numéro RAL:
9003
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
compatible avec des couvercles tiers:
Non
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
sans
pays de fabrication:
FRANCE
codage mécanique:
Oui
code couleur:
Oui
largeur d'appareil:
72 mm
hauteur d'appareil:
72 mm
profondeur d'appareil:
37 mm
nombre de modules (construction modulaire):
2
Les Atouts de l'article:
Accepte les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26La rénovation facile avec cette gamme qui se pose sans boite à encastrerPermet les transmissions à haut débit (Gigabit Ethernet) et de brancher une télévision, un décodeur, un ordinateur, une imprimante réseau, un téléphone, une console de jeux, une Smart TV…Finition Blanc (Ral 9003) satiné pour intégrer l'Appareillage Saillie Legrand dans tous vos projets de neuf et renovationAvec connecteur équipé d’un écrou de verrouillage ne nécessitant pas l’utilisation d’un outil spécifique et permettant un re-câblage en cas d’erreur
Les Atouts de la gamme:
La gamme Les Apparents, idéale pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


