Legrand - Prise RJ45 catégorie5e FTP Mosaic 2 modules - alu - 079455

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

type de connecteur:

RJ45 8(8)
Voir les options disponiblesautre

catégorie:

5E
Voir les options disponiblesautre

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 5E

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060794552

Réf. Sonepar

00001079455

Réf. Fournisseur

079455

Marque

Legrand

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

5E

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

couleur:

aluminium

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

encastrement de canal:

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol:

Oui

type de fixation:

à clipser

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

numéro RAL:

0

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Oui

compatible avec des couvercles tiers:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

type de montage raccordement de blindage:

sans

avec protection contre la poussière:

Oui

avec résistance terminale:

Non

code couleur:

Oui

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

33.7 mm

nombre de modules (construction modulaire):

2

Prise RJ45 catégorie 5e FTP Mosaic à connexion rapide sans outil pour installation en encastré ou en saillie 2 modules couleur aluminium - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Les Atouts de l'article:

Prise RJ45 catégorie5e FTP Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic2 modules - Couleur AluminiumAccepte les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26Avec connecteur à connexion rapide sans outil - Repérage T 568 A et T 568 B avec codes couleursConforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand