Legrand - Prise saillie fixe P17 IP44 16A - 20V~ à 25V~ - 2P - 055206

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disjoncteur différentiel - sans
indice de protection (IP) - IP44
nombre de disjoncteurs - 0
protection - sans
manipulation - montage mural
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060552060
Réf. Sonepar
00001055206
Réf. Fournisseur
055206
Marque
Legrand
disjoncteur différentiel:
sans
indice de protection (IP):
IP44
nombre de disjoncteurs:
0
protection:
sans
manipulation:
montage mural
prise CEE - 16 A:
1x16A2p24V
prise CEE - 32 A:
sans
prise CEE - 63 A:
sans
prise CEE - 125A:
sans
nombre de prises avec contact de terre:
0
matériau du boîtier/corps:
plastique
possibilité d'alimentation/de raccordement:
autre
diamètre entrée de câble:
M25
finition militaire:
Non
couleur:
gris
hauteur:
103 mm
largeur:
84 mm
profondeur:
101 mm
Les Atouts de l'article:
Prise saillie fixe P17 IP44 Mauve - 20V~ à 25V~ - 16A - 2P Plastique IK09
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


