Legrand - Prise saillie P17 IP66/67 125A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - 555659

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disjoncteur différentiel - sans
indice de protection (IP) - IP67
nombre de disjoncteurs - 0
protection - sans
manipulation - montage mural
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970735133
Réf. Sonepar
00001073513
Réf. Fournisseur
555659
Marque
Legrand
disjoncteur différentiel:
sans
indice de protection (IP):
IP67
nombre de disjoncteurs:
0
protection:
sans
manipulation:
montage mural
prise CEE - 16 A:
sans
prise CEE - 32 A:
sans
prise CEE - 63 A:
sans
prise CEE - 125A:
autre
nombre de prises avec contact de terre:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
possibilité d'alimentation/de raccordement:
autre
diamètre entrée de câble:
M32
finition militaire:
Non
couleur:
gris
hauteur:
329 mm
largeur:
170 mm
profondeur:
268 mm
pays de fabrication:
TURQUIE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


