Legrand - Prise saillie P17 IP66/67 16A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - 555354

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disjoncteur différentiel - sans
indice de protection (IP) - IP67
nombre de disjoncteurs - 0
protection - sans
manipulation - montage mural
Conditionnement
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972779579
Réf. Sonepar
00001555354
Réf. Fournisseur
555354
Marque
Legrand
disjoncteur différentiel:
sans
indice de protection (IP):
IP67
nombre de disjoncteurs:
0
protection:
sans
manipulation:
montage mural
prise CEE - 16 A:
autre
prise CEE - 32 A:
sans
prise CEE - 63 A:
sans
prise CEE - 125A:
sans
nombre de prises avec contact de terre:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
possibilité d'alimentation/de raccordement:
autre
diamètre entrée de câble:
M25
finition militaire:
Non
couleur:
gris
hauteur:
138 mm
largeur:
93 mm
profondeur:
126 mm
pays de fabrication:
INDE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


