Legrand - Prise saillie simple fixe Hypra IP66/67-55 125A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - 059502

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disjoncteur différentiel - sans

  • type de raccordement au secteur - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

  • nombre de disjoncteurs - 0

  • protection - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060595029

Réf. Sonepar

00001059502

Réf. Fournisseur

059502

Marque

Legrand

disjoncteur différentiel:

sans

type de raccordement au secteur:

autre

indice de protection (IP):

IP66

nombre de disjoncteurs:

0

protection:

sans

manipulation:

montage mural

prise CEE - 16 A:

sans

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

autre

nombre de prises avec contact de terre:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement:

autre

finition militaire:

Non

couleur:

gris

hauteur:

329 mm

largeur:

170 mm

profondeur:

268 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Prise saillie simple fixe Hypra IP66/67-55 3P+T 125A - 380V~ à 415V~ - rouge - 3 entrées ISO (2xM40 et 1xM50) obturées par bouchons (2xB40P et 1xB50P) et 1 entrée ISO20 obturée par 1 bouchon B20P - boîtier réversible

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand