Legrand - Prise saillie simple fixe Hypra IP66/67-55 63A - 200V~ à 250V~ - 3P+T - 059337

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disjoncteur différentiel - sans
indice de protection (IP) - IP66
nombre de disjoncteurs - 0
protection - sans
manipulation - montage mural
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060593377
Réf. Sonepar
00001059337
Réf. Fournisseur
059337
Marque
Legrand
disjoncteur différentiel:
sans
indice de protection (IP):
IP66
nombre de disjoncteurs:
0
protection:
sans
manipulation:
montage mural
prise CEE - 16 A:
sans
prise CEE - 32 A:
sans
prise CEE - 63 A:
autre
prise CEE - 125A:
sans
nombre de prises avec contact de terre:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
possibilité d'alimentation/de raccordement:
autre
diamètre entrée de câble:
M32
finition militaire:
Non
couleur:
gris
hauteur:
270 mm
largeur:
130 mm
profondeur:
190 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


