Legrand - Prise saillie simple fixe Hypra IP66/67-55 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - 059438

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disjoncteur différentiel - sans

  • indice de protection (IP) - IP66

  • nombre de disjoncteurs - 0

  • protection - sans

  • manipulation - montage mural

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060594381

Réf. Sonepar

00001059438

Réf. Fournisseur

059438

Marque

Legrand

disjoncteur différentiel:

sans

indice de protection (IP):

IP66

nombre de disjoncteurs:

0

protection:

sans

manipulation:

montage mural

prise CEE - 16 A:

sans

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

autre

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement:

autre

diamètre entrée de câble:

M32

finition militaire:

Non

couleur:

gris

hauteur:

270 mm

largeur:

130 mm

profondeur:

190 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Prise saillie simple fixe Hypra IP66/67-55 3P+N+T 63A - 380V~ à 415V~ - rouge - 2 entrées ISO32 dont 1 obturée par 1 bouchon B32P et 1 entrée ISO20 obturée par 1 bouchon B20P - boîtier réversible

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand