Legrand - Prise TBT P17 IP44 pour embase hauteur 280 à 501mm - 160VA - 058925

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disjoncteur différentiel - sans
type de raccordement au secteur - autre
indice de protection (IP) - IP44
nombre de disjoncteurs - 0
protection - commutateur LS
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060589257
Réf. Sonepar
00001058925
Réf. Fournisseur
058925
Marque
Legrand
disjoncteur différentiel:
sans
type de raccordement au secteur:
autre
indice de protection (IP):
IP44
nombre de disjoncteurs:
0
protection:
commutateur LS
manipulation:
encastré
prise CEE - 16 A:
autre
prise CEE - 32 A:
sans
prise CEE - 63 A:
sans
prise CEE - 125A:
sans
nombre de prises avec contact de terre:
0
matériau du boîtier/corps:
plastique
possibilité d'alimentation/de raccordement:
autre
finition militaire:
Non
couleur:
gris
hauteur:
280 mm
largeur:
125 mm
profondeur:
140 mm
pays de fabrication:
TUNISIE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


