Legrand - Prise téléphone en T Céliane avec enjoliveur titane et suppport - 067736

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - autre
catégorie - 3
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - titane
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060677367
Réf. Sonepar
00001067736
Réf. Fournisseur
067736
Marque
Legrand
type de connecteur:
autre
catégorie:
3
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
titane
composition:
mécanisme seul
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
à clipser
type de connexion:
autre
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Oui
avec zone de texte:
Non
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
sans
avec protection contre la poussière:
Oui
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Non
code couleur:
Non
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
24 mm
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


