Legrand - Prise téléphone pour moulure Appareillage Saillie - 8 contacts en T - Blanc - 098986

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités d'appareil - 1

  • profondeur du câble pour plinthe - 0 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 0 mm

  • couleur - blanc

  • indice de protection contre les chocs (IK) - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970008756

Réf. Sonepar

00001098986

Réf. Fournisseur

098986

Marque

Legrand

nombre d'unités d'appareil:

1

profondeur du câble pour plinthe:

0 mm

hauteur du câble pour plinthe:

0 mm

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

garnissage:

connexion téléphonique

sans halogène:

Oui

indice de protection (IP):

autre

type de montage appareil d'installation:

déjà équipé

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

9003

décoration:

sans

température d'utilisation:

15...60 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Prise téléphone en T Appareillage Saillie, à associer au cadre pour montage sur moulure - blanc

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand