Legrand - Prise télévision Céliane réseau câblé AFORM double F à visser - 067399

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - support de module
atténuation de raccordement à 860 MHz - 3.9 dB
nombre de sorties - 2
type de prise - autre
modèle - prise terminale TWIN
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060673994
Réf. Sonepar
00001067399
Réf. Fournisseur
067399
Marque
Legrand
mode de pose:
support de module
atténuation de raccordement à 860 MHz:
3.9 dB
nombre de sorties:
2
type de prise:
autre
modèle:
prise terminale TWIN
nombre de modules (construction modulaire):
2
couvercle:
sans
compatible au modem par câble:
Oui
compatible à une alimentation à distance:
Non
type de fixation:
fixation par encliquetage
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
36 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
DAB+:
Non
fréquence TV:
4...862 MHz
Les Atouts de l'article:
Prise double ~F~ à visser Céliane pour réseau câblé AFORM- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane Réception télévision et internet multimédia 5-862 MHz - Arrivée de câble unique Compatible avec télévision Ultra Haute Définition
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


