Legrand - Prise télévision simple - Epure Acier Satin Art d'Arnould - 67529

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1 dB
nombre de sorties - 1
type de prise - TV
modèle - prise étoile / terminale
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233620675298
Réf. Sonepar
00012067529
Réf. Fournisseur
67529
Marque
Legrand
mode de pose:
encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz:
1 dB
nombre de sorties:
1
type de prise:
TV
modèle:
prise étoile / terminale
nombre de modules (construction modulaire):
2
couvercle:
plaque totale
atténuation de raccordement à 2 150 MHz:
1.5 dB
compatible au modem par câble:
Non
compatible à une alimentation à distance:
Oui
type de fixation:
fixation à griffes/vis
couleur:
acier inoxydable (inox)
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
brillant
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
80 mm
profondeur d'appareil:
26 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
DAB+:
Non
fréquence TV:
4...2400 MHz
Les Atouts de l'article:
Prise TV simple Art d'Arnould Univers Epure Acier satin Dimensions grand carrée 80x80mm Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste
Les Atouts de la gamme:
Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


