fin de vie

Legrand - Prise TV double pour reseaux cables Niloe type 'F' a visser - Pur - 664766

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Prise TV double pour reseaux cables Niloe type 'F' a visser - Pur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de sorties - 2

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 3.9 dB

  • modèle - prise terminale TWIN

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245066647661

Réf. Sonepar

00001664766

Réf. Fournisseur

664766

Marque

Legrand

nombre de sorties:

2

atténuation de raccordement à 860 MHz:

3.9 dB

modèle:

prise terminale TWIN

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

couvercle:

plaque centrale

traitement de la surface:

non traité

fréquence:

4...862 MHz

qualité du matériau:

thermoplastique

compatible au modem par câble:

Oui

compatible à une alimentation à distance:

Non

matériau:

plastique

numéro RAL (équivalent):

9003

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

indice de protection (IP):

IP21

finition de la surface:

brillant

largeur d'appareil:

75.8 mm

hauteur d'appareil:

75.8 mm

profondeur d'appareil:

37 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

traitement antibactérien:

Non

Prise télévision réseau câblé AFORM double F câble étoile blindée Niloé fixation à vis, livrée avec support et enjoliveur blanc - à équiper de plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Niloé - prises télévision- Mécanismes livrés avec enjoliveurs et supports. A équiper de plaques- Montage des mécanismes en encastré ou en saillie- Fixation à vis et à griffes avec accessoires griffe réf. 6 650 99 ou 6 650 97. Livrés avec coques de protection de chantier- Prises télévision : prises adaptées à la réception hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé. Compatibles avec télévision Ultra Haute Définition- Prises étoile blindées Classe A, compatible 4 G Lte. Câble coaxial 17 VATC recommandé- Possibilité de visualiser la connexion à travers le mécanisme- Conformes au norme EN 50083 et à la Directive Européenne EM 50083-2- Faible atténuation TV-SAT inférieur à 1 dB- Connecteurs TV mâle et R femelle Ø9,5 mm, connecteur Sat type "F"- TV : 5-68 et 120 - 862 MHz. R : 87,5 - 108 MHz. Sat : 950 - 2400 MHz