Legrand - Prise TV R-SAT DAB+ Céliane - enjoliveur Blanc et support - CX0388

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB
nombre de sorties - 3
type de prise - TV/RD/SAT
modèle - prise étoile / terminale
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972444101
Réf. Sonepar
00001244410
Réf. Fournisseur
CX0388
Marque
Legrand
mode de pose:
encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz:
1.5 dB
nombre de sorties:
3
type de prise:
TV/RD/SAT
modèle:
prise étoile / terminale
nombre de modules (construction modulaire):
2
couvercle:
plaque centrale
atténuation de raccordement à 2 150 MHz:
2 dB
compatible au modem par câble:
Non
compatible à une alimentation à distance:
Oui
type de fixation:
fixation à griffes/vis
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
74 mm
hauteur d'appareil:
74 mm
profondeur d'appareil:
36 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
DAB+:
Oui
fréquence radio:
87.5...240 MHz
fréquence prise SAT:
950...2400 MHz
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables




