Legrand - Prise TV R-SAT DAB+ Céliane - enjoliveur Noir et support - CZ0388

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB
nombre de sorties - 3
type de prise - TV/RD/SAT
modèle - prise étoile / terminale
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972444125
Réf. Sonepar
00001244412
Réf. Fournisseur
CZ0388
Marque
Legrand
mode de pose:
encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz:
1.5 dB
nombre de sorties:
3
type de prise:
TV/RD/SAT
modèle:
prise étoile / terminale
nombre de modules (construction modulaire):
2
couvercle:
sans
atténuation de raccordement à 2 150 MHz:
2 dB
compatible au modem par câble:
Non
compatible à une alimentation à distance:
Oui
type de fixation:
fixation à griffes/vis
couleur:
noir
numéro RAL (équivalent):
9017
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
74 mm
hauteur d'appareil:
74 mm
profondeur d'appareil:
36 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
DAB+:
Oui
fréquence radio:
87.5...240 MHz
fréquence prise SAT:
950...2400 MHz
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


