Legrand - Prise TV-R-SAT passage Appareillage saillie composable - blanc - 086146

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
atténuation de raccordement à 860 MHz - 14 dB
nombre de sorties - 3
atténuation de passage à 860 MHz - 1.5 dB
type de prise - TV/RD/SAT
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970764898
Réf. Sonepar
00001076489
Réf. Fournisseur
086146
Marque
Legrand
mode de pose:
saillie
atténuation de raccordement à 860 MHz:
14 dB
nombre de sorties:
3
atténuation de passage à 860 MHz:
1.5 dB
type de prise:
TV/RD/SAT
modèle:
boîte/prise de passage
nombre de modules (construction modulaire):
2
couvercle:
plaque centrale
atténuation de raccordement à 2 150 MHz:
14 dB
compatible au modem par câble:
Non
atténuation de passage à 2 150 MHz:
1.5 dB
compatible à une alimentation à distance:
Oui
type de fixation:
fixation avec vis
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
pays de fabrication:
FRANCE
traitement antibactérien:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
72 mm
hauteur d'appareil:
72 mm
profondeur d'appareil:
36 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
DAB+:
Non
fréquence TV:
4...2400 MHz
Les Atouts de l'article:
Prise TV-R-SAT passage - Appareillage saillie composableAtténuation 2dBPerte de dérivation 14dBMécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertesBlanc RAL9003
Les Atouts de la gamme:
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


