Legrand - Prise TV-R-SAT-SAT - 2 câbles - Céliane- en intérieur - 067393

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - support de module

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB

  • nombre de sorties - 2

  • atténuation de passage à 860 MHz - 1.5 dB

  • type de prise - TV/RD/SAT

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970927194

Réf. Sonepar

00001092735

Réf. Fournisseur

067393

Marque

Legrand

mode de pose:

support de module

atténuation de raccordement à 860 MHz:

1.5 dB

nombre de sorties:

2

atténuation de passage à 860 MHz:

1.5 dB

type de prise:

TV/RD/SAT

modèle:

prise étoile / terminale

nombre de modules (construction modulaire):

2

couvercle:

sans

atténuation de raccordement à 2 150 MHz:

2 dB

compatible au modem par câble:

Non

atténuation de passage à 2 150 MHz:

2 dB

compatible à une alimentation à distance:

Oui

type de fixation:

fixation par encliquetage

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

75.8 mm

hauteur d'appareil:

75.8 mm

profondeur d'appareil:

28.3 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

DAB+:

Non

fréquence TV:

4...2400 MHz

Prise TV-R-SAT-SAT 2 câbles Céliane - In 1 : TV-R-SAT1 et In 2 : SAT2 - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Prise TV-R-SAT-SAT 2 câbles Céliane- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane In 1 : TV-R-SAT1 - In 2 : SAT2 Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C 90483 Voix de retour sur connecteur TV

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand