🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Prise TV-SAT Mosaic - 1 module - finition blanc - 078795

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - support de module

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB

  • nombre de sorties - 2

  • type de prise - TV/SAT

  • modèle - prise étoile / terminale

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970764942

Réf. Sonepar

00001076494

Réf. Fournisseur

078795

Marque

Legrand

mode de pose:

support de module

atténuation de raccordement à 860 MHz:

1.5 dB

nombre de sorties:

2

type de prise:

TV/SAT

modèle:

prise étoile / terminale

nombre de modules (construction modulaire):

1

couvercle:

plaque centrale

atténuation de raccordement à 2 150 MHz:

2 dB

compatible au modem par câble:

Non

compatible à une alimentation à distance:

Oui

type de fixation:

fixation par encliquetage

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

75.8 mm

hauteur d'appareil:

75.8 mm

profondeur d'appareil:

28.3 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

DAB+:

Non

fréquence TV:

4...2400 MHz

Prise TV-SAT étoile blindée Classe A Mosaic pour réception des signaux TV et satellite individuel 1 module - blanc RAL9003 finition brillante - à équiper de support et plaque Mosaic

Les Atouts de l'article:

Prise TV-SAT étoile blindée Classe A Mosaic pour réception des signaux TV et satellite individuel - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic1 module - Blanc RAL9003 finition brillanteCompatible TV UHD (Ultra Haute Définition)Tenue du câble optimisée - Dépasse les exigences de la norme EN 50083-4Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l’urbanisme R 111-14 réglementant les immeubles collectifs - Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C 90483

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand