🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Prise TV-SAT + RJ45 cat6 STP compacte dooxie finition blanc - 600358

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - autre

  • montage apparent - Non

  • couleur - blanc

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971093409

Réf. Sonepar

00001109340

Réf. Fournisseur

600358

Marque

Legrand

type de connecteur:

autre

catégorie:

autre

montage apparent:

Non

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

avec jacks/coupleurs:

Non

type de connexion:

autre

jacks blindés:

Non

largeur d'appareil:

73 mm

hauteur d'appareil:

73 mm

profondeur d'appareil:

34 mm

Prise TV-SAT + RJ45 catégorie 6 STP compacte dooxie finition blanc équipée d'un support 1 poste - à équiper de plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Prise TV-SAT + RJ45 catégorie6 STP dooxie - Blanc - À équiper d'une plaqueCombinaison d'une prise TV-SAT et d'une prise RJ45 catégorie6 STP en 1 poste ce qui permet de diminuer l'encombrement (identique à un simple interrupteur)Débit supérieur à 1GigaBit par seconde - Permet de télécharger un film 4K d'une heure en 3 minutesLivrée avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet à la prise de rester utilisable pendant le chantierLimite l'affaiblisement de signal (atténuation inférieure à 1dB) :- Limite le besoin d'amplification- Dépasse les exigences de la norme EN 50083-4- Tenue du câble optimisée

Les Atouts de la gamme:

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand