Legrand - Prise TV-SAT + RJ45 catégorie 6 STP compacte dooxie finition alu - 600458

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - aluminium
indice de protection (IP) - IP20
largeur d'appareil - 73 mm
hauteur d'appareil - 73 mm
profondeur d'appareil - 34 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971093751
Réf. Sonepar
00001109375
Réf. Fournisseur
600458
Marque
Legrand
couleur:
aluminium
indice de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
73 mm
hauteur d'appareil:
73 mm
profondeur d'appareil:
34 mm
Prise TV-SAT + RJ45 catégorie 6 STP compacte dooxie finition effet aluminium équipée d'un support 1 poste - à équiper de plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Prise TV-SAT + RJ45 catégorie6 STP dooxie - Alu - À équiper d'une plaque Combinaison d'une prise TV-SAT et d'une prise RJ45 catégorie6 STP en 1 poste ce qui permet de diminuer l'encombrement (identique à un simple interrupteur) Débit supérieur à 1GigaBit par seconde - Permet de télécharger un film 4K d'une heure en 3 minutes Livrée avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet à la prise de rester utilisable pendant le chantier Limite l'affaiblisement de signal (atténuation inférieure à 1dB) :- Limite le besoin d'amplification- Dépasse les exigences de la norme EN 50083-4- Tenue du câble optimisée
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Les Atouts de l'article:
Prise TV-SAT + RJ45 catégorie6 STP dooxie - Alu - À équiper d'une plaque Combinaison d'une prise TV-SAT et d'une prise RJ45 catégorie6 STP en 1 poste ce qui permet de diminuer l'encombrement (identique à un simple interrupteur) Débit supérieur à 1GigaBit par seconde - Permet de télécharger un film 4K d'une heure en 3 minutes Livrée avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet à la prise de rester utilisable pendant le chantier Limite l'affaiblisement de signal (atténuation inférieure à 1dB) :- Limite le besoin d'amplification- Dépasse les exigences de la norme EN 50083-4- Tenue du câble optimisée
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


