Legrand - Prise TV simple mâle Céliane avec enjoliveur titane et support - 067783

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Prise TV simple mâle Céliane avec enjoliveur titane et support

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - support de module

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 1 dB

  • nombre de sorties - 1

  • type de prise - TV

  • modèle - prise étoile / terminale

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060677831

Réf. Sonepar

00001067783

Réf. Fournisseur

067783

Marque

Legrand

mode de pose:

support de module

atténuation de raccordement à 860 MHz:

1 dB

nombre de sorties:

1

type de prise:

TV

modèle:

prise étoile / terminale

nombre de modules (construction modulaire):

2

couvercle:

sans

atténuation de raccordement à 2 150 MHz:

1.5 dB

compatible au modem par câble:

Non

compatible à une alimentation à distance:

Oui

type de fixation:

fixation par encliquetage

couleur:

titane

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

32 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

DAB+:

Non

fréquence TV:

4...2400 MHz

Prise TV simple mâle Ø9,52mm Céliane livrée avec enjoliveur titane et support, à équiper d'une plaque de finition

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand