Legrand - Prise TV simple mâle - Les Apparents - Complet Blanc - ALB4103WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1 dB
nombre de sorties - 1
type de prise - TV
modèle - prise étoile / terminale
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972644068
Réf. Sonepar
00001264406
Réf. Fournisseur
ALB4103WH
Marque
Legrand
mode de pose:
saillie
atténuation de raccordement à 860 MHz:
1 dB
nombre de sorties:
1
type de prise:
TV
modèle:
prise étoile / terminale
nombre de modules (construction modulaire):
2
atténuation de raccordement à 2 150 MHz:
1.5 dB
compatible au modem par câble:
Non
compatible à une alimentation à distance:
Oui
type de fixation:
fixation avec vis
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
FRANCE
largeur d'appareil:
72 mm
hauteur d'appareil:
72 mm
profondeur d'appareil:
35 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
DAB+:
Non
Les Atouts de l'article:
Prise TVLa rénovation facile avec cette gamme qui se pose sans boite à encastrerCompatible TNT et télévision Ultra Haute Définition. La rénovation facile avec cette gamme qui se pose sans boîte à encastrerFinition Blanc (Ral 9003) satiné pour intégrer l'Appareillage Saillie Legrand dans tous vos projets de neuf et renovation
Les Atouts de la gamme:
La gamme Les Apparents, idéale pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


