Legrand - Prise USB femelle pré-connectorisée Céliane - 067372

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - USB
mode de pose - encastré
couleur - incolore
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
composition - mécanisme seul
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Céliane
EAN
3245060673727
Réf. Sonepar
00001067372
Réf. Fournisseur
067372
Marque
Legrand
utilisation:
USB
mode de pose:
encastré
couleur:
incolore
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
2
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
45.05 mm
hauteur d'appareil:
45.05 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
50 mm
finition des contacts:
femelle
Les Atouts de l'article:
Prise USB 3.0 Type-A femelle pré-connectorisée Céliane- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane Equipée d'un cordon de 15cm avec fiche USB femelle pour raccord rapide
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.



