Legrand - Prise verrouillée P17 IP66 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - 057294

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 63 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
indice de protection (IP) - IP67
commutateur - verrouillage électrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060572945
Réf. Sonepar
00001057294
Réf. Fournisseur
057294
Marque
Legrand
intensité de courant IEC:
63 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
indice de protection (IP):
IP67
commutateur:
verrouillage électrique
type d'interrupteur:
commutateur spécial
position horaire des contacts de terre:
6 h
couleur caractéristique:
rouge
avec disjoncteur différentiel:
Non
emplacements vides sur barre profilée:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
protection:
autre
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
TUNISIE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


